Beli bosch cut off saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Table Saw Accessories
    Mulai

    Rp509.900

    BOSCH Table Saw Accessories
    Deskripsi:
    Dado inserts replace the throat plate when stacked dado blades are used on a table saw. Inserts with a solid surface allow the worker to custom cut the width, which reduces splintering.
  2. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  3. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  4. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  5. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  6. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  7. BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Tile-cutting diamond saw blades cut brittle masonry materials where chipping is a concern, such as glazed tile.
  8. BOSCH Table Saw Router Portable
    Mulai

    Rp8.299.900

    BOSCH Table Saw Router Portable
    atribut:
    • UNSPSC: 27112707
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  12. Mesin HL Table Saw
    Mulai

    Rp979.900

    Mesin HL Table Saw
    atribut:
    • Rated Voltage (V/Hz): 220/50-60
  13. NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Rated Input Power (W): 1800
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Table Dimensions (mm): 642x487
    • Table Extension (mm): 640x200
    • Bevel Cut (mm): 65 (45°)
    • Height Adjustable (mm): 0-85
    • Mitre & Bevel (°): 0-45
    • No Load Speed (rpm): 5000
    • Straight Cut (mm): 85 (90°)
  14. DEWALT Corded Portable Table Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Corded Portable Table Saw
    Deskripsi:
    Benchtop corded portable saws are placed on a table top, stand, or other elevated surface for use. They have a small footprint that allows them to be moved or transported.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Automatic Blade Safety Retraction: No
    • Bevel Angle Range: -2° to 47°
    • Blade Diameter (inch): 8.25
    • Current (A): 15A
    • Dust Collection Port Size (inch): 2 1/2
    • Dust Management: No
    • Max. Cut Width Right of Blade (inch): 24
    • Max. Cutting Depth @ 0 Deg. (inch): 2 1/2
    • Max. Cutting Depth @ 45 Deg. (inch): 1 3/4
    • Maximum Blade Speed (rpm): 5800
    • Overall Height (inch): 13
    • Overall Length (inch): 22 3/4
    • Power Source: Corded
    • Stand Type: None
    • Table Saw Type: Portable
    • Variable Speed: No
    • Voltage (V): 120 (AC)
  15. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  16. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  17. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  18. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
Daftar Harga bosch cut off saw Terbaru October 2026
BOSCH Table Saw AccessoriesRp509.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
BOSCH Table SawRp5.099.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
KRISBOW Kompresor ScrewRp109.999.900
BOSCH Diamond Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp479.900
BOSCH Table Saw Router PortableRp8.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)